{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197085429 | |
Réf. fabricant | 150150 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 5 mm
Sur demande
Disponibilité
462 article(s) en stock
11,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
394 article(s) en stock
7,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 |
Longueur totale L | 40 | 40 |
Arrosage interne | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 | 1,5 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |