Fraise à chanfreiner de précision 90° 40 mm

Réf.: 150150 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 40 mm
    Revêtement non revêtu
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils HSS
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 10 mm
    Longueur totale L 75 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,25 mm/tr
    Tolérance de queue h9
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150150 40
    EAN / GTIN 4045197710734
    Réf. fabricant 150150 40

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    33
    Acier < 500 N/mm²
    P
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    27
    Acier < 900 N/mm²
    P
    27
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
    Les goujures sont rectifiées dans la masse.
    Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

    Utilisation:

    Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.