{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 31 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150150 31 | |
EAN / GTIN | 4045197085580 | |
Réf. fabricant | 150150 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 31 mm
Sur demande
Disponibilité
415 article(s) en stock
55,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
808 article(s) en stock
38,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
⌀ ext. | 31 | 31 |
Longueur totale L | 71 | 71 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Tolérance de queue | h9 | h9 |
Type d'outils | HSS | HSS |