Porte-filières 38X14 mm

Réf.: 149310 38X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 591 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ filière 38 mm
    Hauteur 14 mm
    Norme EN 22568
    Longueur totale 310 mm
    Nombre de vis de fixation 5
    Type de produit Porte-filieres 90x36

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 149310 38X14
    EAN / GTIN 4062406219796
    Réf. fabricant 149310 38X14

    Description

    Exécution:

    Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'à la réf. 65×25 en zinc moulé, à partir de la réf. 75×20 en acier.

    Utilisation:

    Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires