• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-filières 38,1X12,7 mm

Réf.: 149310 38,1X12,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filière 38,1 mm
Hauteur 12,7 mm
Norme EN 22568
Longueur totale 315 mm
Nombre de vis de fixation 3
Type de produit Porte-filieres 90x36

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149310 38,1X12,7
EAN / GTIN 4062406219802
Réf. fabricant 149310 38,1X12,7

Description

Exécution:

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'à la réf. 65×25 en zinc moulé, à partir de la réf. 75×20 en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.