Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 20X5mm

Réf.: 149310 20X5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 214 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filière 20 mm
Hauteur 5 mm
Norme EN 22568
Longueur totale 175 mm
Nombre de vis de fixation 4
Type de produit Porte-filieres 90x36

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149310 20X5
EAN / GTIN 4062406219734
Réf. fabricant 149310 20X5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'à la réf. 65×25 en zinc moulé, à partir de la réf. 75×20 en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.