Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 90X22mm

Réf.: 149310 90X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filière 90 mm
Hauteur 22 mm
Norme EN 22568
Longueur totale 900 mm
Nombre de vis de fixation 5
Type de produit Porte-filieres 90x36

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149310 90X22
EAN / GTIN 4062406219901
Réf. fabricant 149310 90X22

Description

Exécution:

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'à la réf. 65×25 en zinc moulé, à partir de la réf. 75×20 en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.