{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,75 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 14 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140400 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083555 | |
Réf. fabricant | 140400 M12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filière M12
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
72,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
248 article(s) en stock
49,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 38 | 38 |
Angle de flanc | 60 | 60 |
Type de filetage | M | M |
Hauteur | 14 | 14 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g |