{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3,5 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 0,6 mm | |
⌀ ext. | 20 mm | |
Hauteur | 5 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140400 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083487 | |
Réf. fabricant | 140400 M3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filière M3,5
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
47,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
33,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
32,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de filetage | M | M | M |
Taille de filetage | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Hauteur | 5 | 5 | 5 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E |
Pas | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière | Filière |