{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M7 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1 mm | |
⌀ ext. | 25 mm | |
Hauteur | 9 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140400 M7 | |
EAN / GTIN | 4045197083524 | |
Réf. fabricant | 140400 M7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filière M7
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
49,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
29,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
42,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
42,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
34,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Taille de filetage | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Hauteur | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sens de la coupe | droite | droite | Gauche | droite | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |