{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 2 mm | |
⌀ ext. | 45 mm | |
Hauteur | 18 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140400 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197083579 | |
Réf. fabricant | 140400 M16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filière, M: M16
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
83,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
203 article(s) en stock
44,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
106,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
60,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
565 article(s) en stock
27,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock
59,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Hauteur | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | Gauche | droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Pas | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Type de produit | Filière | Filière | Filière | Filière | Filière | Filière |