{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M7 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1 mm | |
⌀ ext. | 25 mm | |
Hauteur | 9 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140460 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406233365 | |
Réf. fabricant | 140460 M7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Filière, M: M7
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
30,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
25,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
42,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
36,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
36,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Taille de filetage | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Hauteur | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite | Gauche | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |