{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,75 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 14 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140460 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406233396 | |
Réf. fabricant | 140460 M12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filière M12
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
50,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
442 article(s) en stock
38,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
71,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
74,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
94,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
933 article(s) en stock
22,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Taille de filetage | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Hauteur | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite | droite | Gauche | droite |
Pas | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |