{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,2 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12,5 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 135255 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263162018 | |
Réf. fabricant | 135255 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M5
Sur demande
Disponibilité
4 234 article(s) en stock
9,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
476 article(s) en stock
17,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock
11,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
447 article(s) en stock
29,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Type de filetage | M | M | M | M |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 352 | Norme usine |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Angle d'hélice | 40 degré | 40 degré | 15-20 degré | 40 degré |