{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 135255 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263162056 | |
Réf. fabricant | 135255 M12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M12
Sur demande
Disponibilité
1 819 article(s) en stock
17,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock
34,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
387 article(s) en stock
26,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
76,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 110 mm | 110 mm | 75 mm | 180 mm |
Filetage ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Taille de filetage | M12 | M12 | M12 | M12 |
Carré corps □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sens de la coupe | droite | à droite | à droite | à droite |
⌀ queue Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |