{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverTap | |
Taille de filetage | 4-40 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,635 mm | |
Filets au pouce | 40 | |
Filetage ⌀ | 2,84 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 2,35 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 7,1 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 137868 4-40 | |
EAN / GTIN | 4067263161455 | |
Réf. fabricant | 137868 4-40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, UNC: 4-40
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
11,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
31,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
26,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
11,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | B | C | B |
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 3 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Filets au pouce | 40 | 40 | 40 | 40 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de produit | Tarauds | Taraud | Taraud | Tarauds |