{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,3 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 135255 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263162001 | |
Réf. fabricant | 135255 M4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M4
Sur demande
Disponibilité
3 366 article(s) en stock
9,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
522 article(s) en stock
16,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
556 article(s) en stock
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
29,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taille de filetage | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 352 | Norme usine |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | droite | à droite | à droite | à droite |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |