{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 3 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 21 mm | |
Filetage ⌀ | 24 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 60 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 135255 M24 | |
EAN / GTIN | 4067263162087 | |
Réf. fabricant | 135255 M24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Clever Tap M24
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
78,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock
117,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
182,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Norme | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Carré corps □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Sens de la coupe | droite | à droite | à droite |
Profondeur de filetage | 60 | 72 | 72 |