{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Menetméret | M20 | |
Revêtement | non revêtu | |
Menetfajta | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Menetemelkedés | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 17,5 mm | |
Menet ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 50 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 135255 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263162070 | |
Réf. fabricant | 135255 M20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M20
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
52,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
92,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
121,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Nincs | Nincs |
Angle de flanc | 60 degré | 60 fok | 60 fok |
Menetméret | M20 | M20 | M20 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Szár négyszög □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Angle d'hélice | 40 degré | 40 fok | 40 fok |