{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122661 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197457530 | |
Réf. fabricant | 122661 6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 6,5mm
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
90,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
51,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | AlTiN |
Bague de couleur | Bleu | bleu |
Longueur totale L | 91 mm | 91 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | 53 mm |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,3 mm | 43,3 mm |