Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,65mm

Réf.: 122661 4,65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,65 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal m6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 29,1 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 36 mm
Longueur totale L 74 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122661 4,65
EAN / GTIN 4045197539083
Réf. fabricant 122661 4,65

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Âme renforcée et amincissement spécial procurant une arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d'alignement et concentricité élevées de l'alésage grâce aux 4 listels. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 canaux de lubrification internes à partir d’un ⌀ de 3,8 mm. Jusqu'à ⌀ 3,7 mm, avec 2 canaux de lubrification internes. Les arêtes principales droites avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

Attention:

Réf. se terminant par X = tolérance pour le ⌀ des dents h7.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.