{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122661 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197583390 | |
Réf. fabricant | 122661 10,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 10,1mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
155,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
164,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock
79,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
⌀ nom. DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 degré | 135 degré | 140 degré |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,9 mm | 55,9 mm | 55,9 mm |