{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 57,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 77 mm | |
Longueur totale L | 124 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122661 13,1 | |
EAN / GTIN | 4045197583604 | |
Réf. fabricant | 122661 13,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 13,1 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
224,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
224,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
215,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
215,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
113,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
113,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Longueur totale L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |