{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 4,76 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,86 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 44 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122661 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406119904 | |
Réf. fabricant | 122661 3/16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 3/16mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
80,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
96,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
42,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
42,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
42,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
80,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,86 mm | 36,86 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,8 mm |