{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nominal DC | 6.4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43.4 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.12 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Référence article | 122661 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197457523 | |
Réf. fabricant | 122661 6,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
US $ 144.84
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
49,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
105,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
88,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Bague de couleur | azul | vert | Rouge | rose |
Arrosage interne | sí, con 25 bar | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 6.4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Longueur des goujures Lc | 53 | 53 | 53 | 53 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type de produit | Broca espiral | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |