Foret hélicoïdal HSS-E 5,5 mm

Réf.: 114580 5,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,89 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,41 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
486 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Angle d'hélice: 35

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 5,5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 338
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Angle d'hélice 35 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 48,8 mm
    Longueur des goujures Lc 57 mm
    Longueur totale L 93 mm
    ⌀ queue Ds 5,5 mm
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm/tr
    Bague de couleur vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114580 5,5
    EAN / GTIN 4045197855374
    Réf. fabricant 114580 5,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    75
    Alu (à copeaux courts)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acier < 500 N/mm²
    P
    50
    Acier < 750 N/mm²
    P
    40
    Acier < 900 N/mm²
    P
    35
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    Fonte GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.