{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 3,8 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114580 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855206 | |
Réf. fabricant | 114580 3,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm
Sur demande
Disponibilité
207 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 646 article(s) en stock
0,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
524 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
0,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 296 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
3 556 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 359 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
1,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
⌀ nom. DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ queue Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |