{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,2 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114580 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197855640 | |
Réf. fabricant | 114580 8,2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
439 article(s) en stock
1,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
325 article(s) en stock
2,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
714 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
569 article(s) en stock
6,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
34,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
28,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
453 article(s) en stock
3,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | TiAlN | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 130 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |