{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
⌀ queue Ds | 1,8 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114580 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855008 | |
Réf. fabricant | 114580 1,8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,8mm
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
0,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
213 article(s) en stock
0,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 014 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 103 article(s) en stock
1,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 451 article(s) en stock
0,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | vert | Sans | Sans | Sans | Sans | Vert | Sans |
⌀ nom. DC | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |