{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 27 mm | |
Longueur totale L | 53 mm | |
⌀ queue Ds | 2,2 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114580 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197855046 | |
Réf. fabricant | 114580 2,2 |