• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS-E FS 10,8 mm

Réf.: 114450 10,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,06 € / Unité
  • De 5 Unité
    24,22 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10,8 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 77,8 mm
Longueur des goujures Lc 94 mm
Longueur totale L 142 mm
⌀ queue Ds 10,8 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114450 10,8
EAN / GTIN 4045197019233
Réf. fabricant 114450 10,8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée. Goujures hélicoïdales, non revêtus, à partir de 3 mm, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm.
Avec amincissement type S à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E FS 10,8 mm

Foret hélicoïdal HSS-E FS 10,8 mm

Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
29,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
24,22 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
19,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
16,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
46,79 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
38,99 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
105,65 €
37,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
88,04 €
31,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
11,16 €
3,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
64,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
53,67 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Rouge Bleu Vert Sans Vert
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm
Norme DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique DIN 1835 A avec h6 Queue cylindrique Queue cylindrique
Angle de pointe 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux