• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS-E FS 4,9 mm

Réf.: 114450 4,9

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,91 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,9 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 44,7 mm
Longueur des goujures Lc 52 mm
Longueur totale L 86 mm
⌀ queue Ds 4,9 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114450 4,9
EAN / GTIN 4045197018687
Réf. fabricant 114450 4,9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée. Goujures hélicoïdales, non revêtus, à partir de 3 mm, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm.
Avec amincissement type S à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E FS 4,9 mm

Foret hélicoïdal HSS-E FS 4,9 mm

Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
5,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
5,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,87 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 064 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
5,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
15,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
12,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
731 article(s) en stock
1,88 €
0,41 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
17,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
14,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN non revêtu TiAlN
⌀ nom. DC 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Type d'outils HSS E HSS HSS E HSS E HSS HSS E PM
Angle de pointe 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longueur des goujures Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm