• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS-E FS 8,7 mm

Réf.: 114450 8,7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,76 € / Unité
  • De 5 Unité
    13,97 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8,7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 68 mm
Longueur des goujures Lc 81 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 8,7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114450 8,7
EAN / GTIN 4045197019066
Réf. fabricant 114450 8,7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée. Goujures hélicoïdales, non revêtus, à partir de 3 mm, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm.
Avec amincissement type S à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E FS 8,7 mm

Foret hélicoïdal HSS-E FS 8,7 mm

Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
16,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
13,97 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
19,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
16,63 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
12,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
30,87 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
25,73 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
38,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
32,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN
Arrosage interne non non non non non
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8
⌀ queue Ds 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux