• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS-E FS 7,4 mm

Réf.: 114450 7,4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,65 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7,4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 57,9 mm
Longueur des goujures Lc 69 mm
Longueur totale L 109 mm
⌀ queue Ds 7,4 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114450 7,4
EAN / GTIN 4045197018939
Réf. fabricant 114450 7,4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée. Goujures hélicoïdales, non revêtus, à partir de 3 mm, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm.
Avec amincissement type S à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.