{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114450 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019042 | |
Réf. fabricant | 114450 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 8,5mm
Sur demande
Disponibilité
428 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
8,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 363 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
2 734 article(s) en stock
6,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 230 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 208 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
235 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
8,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Longueur totale L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
⌀ nom. DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |