• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC 10,8 mm

Réf.: 114620 10,8
Remise
105,65 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    37,92 € 105,65 € / Unité
  • De 5 Unité
    31,60 € 88,04 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 38

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue DIN 1835 A avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 77,8 mm
Longueur des goujures Lc 94 mm
Longueur totale L 151 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,11 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114620 10,8
EAN / GTIN 4045197023926
Réf. fabricant 114620 10,8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Dimensions similaires à DIN 338.
Queue suivant DIN 1835A.
Foret hélicoïdal HPC hautes performances pour les matériaux fortement alliés et d'une grande dureté. Particulièrement robuste grâce à une âme renforcée et un profil de goujure parabolique. Amincissement avec correction d'angle de serrage. Concentricité précise pour un perçage exact.
Avec amincissement type S.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC 10,8 mm

Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC 10,8 mm

Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
105,65 €
37,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
88,04 €
31,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
19,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
16,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
29,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
24,22 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
46,79 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
38,99 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
11,16 €
3,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
64,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
53,67 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Vert Rouge Sans Bleu Sans Vert
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm
Norme DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Queue DIN 1835 A avec h6 Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Angle de pointe 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux