• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC 6,8 mm

Réf.: 114620 6,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    60,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    50,65 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 38

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue DIN 1835 A avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58,8 mm
Longueur des goujures Lc 69 mm
Longueur totale L 113 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114620 6,8
EAN / GTIN 4045197023780
Réf. fabricant 114620 6,8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Dimensions similaires à DIN 338.
Queue suivant DIN 1835A.
Foret hélicoïdal HPC hautes performances pour les matériaux fortement alliés et d'une grande dureté. Particulièrement robuste grâce à une âme renforcée et un profil de goujure parabolique. Amincissement avec correction d'angle de serrage. Concentricité précise pour un perçage exact.
Avec amincissement type S.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.