Alum. eurobox-laatikot 81 l

Tuote nro.: 963420 81
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisätilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisätilavuus 81 l
Korkeus 340 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 400 mm
Sisäkorkeus 310 mm
Sisäleveys 750 mm
Sisäsyvyys 350 mm
siirrettävät ei
Integroidut pyörät ei
Muuttaminen siirrettäväksi mahdollista kyllä
Paino 6,1 kg
Tuotetyyppi Alumiinilaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963420 81
EAN / GTIN 2050001943415
Valmistajan numero 40704

Kuvaus

Malli:

Päällekkäin pinottavat kevytmetallilaatikot on valmistettu kestävästä, ruostumattomasta alumiiniseoksesta ja tarkoitettu ammatilliseen pakkaamis-, varastointi- ja kuljetuskäyttöön. Kansissa on jaloterässaranat, kaksi aukeamisrajoitinhihnaa ja kulmissa muoviset, siniset pinoamissuojukset. Pölytiivis ja roiskevesisuojattu kansitiivisteen ansiosta. Jäykisteurat, jousipalautteiset nostorivat ja läppäsalvat, joihin voi asentaa lukot. Suljetaan sinetöimällä, riippulukolla tai salpoihin asennettavien lukkojen avulla (lukot eivät sisälly toimitukseen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin