{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisätilavuus | 27 l | |
Korkeus | 340 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 300 mm | |
Sisäkorkeus | 310 mm | |
Sisäleveys | 350 mm | |
Sisäsyvyys | 250 mm | |
siirrettävät | ei | |
Integroidut pyörät | ei | |
Muuttaminen siirrettäväksi mahdollista | kyllä | |
Paino | 3 kg | |
Tuotetyyppi | Alumiinilaatikko |
Tuotekoodi | 963420 27 | |
EAN / GTIN | 4003866407002 | |
Valmistajan numero | 40700 |