Alum. eurobox-laatikot 63 l

Tuote nro.: 963420 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisätilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisätilavuus 63 l
    Korkeus 250 mm
    Leveys 1 200 mm
    Syvyys 300 mm
    Sisäkorkeus 220 mm
    Sisäleveys 1 150 mm
    Sisäsyvyys 250 mm
    siirrettävät ei
    Integroidut pyörät ei
    Muuttaminen siirrettäväksi mahdollista kyllä
    Paino 6,3 kg
    Tuotetyyppi Alumiinilaatikko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963420 63
    EAN / GTIN 4003866407101
    Valmistajan numero 40710

    Kuvaus

    Malli:

    Päällekkäin pinottavat kevytmetallilaatikot on valmistettu kestävästä, ruostumattomasta alumiiniseoksesta ja tarkoitettu ammatilliseen pakkaamis-, varastointi- ja kuljetuskäyttöön. Kansissa on jaloterässaranat, kaksi aukeamisrajoitinhihnaa ja kulmissa muoviset, siniset pinoamissuojukset. Pölytiivis ja roiskevesisuojattu kansitiivisteen ansiosta. Jäykisteurat, jousipalautteiset nostorivat ja läppäsalvat, joihin voi asentaa lukot. Suljetaan sinetöimällä, riippulukolla tai salpoihin asennettavien lukkojen avulla (lukot eivät sisälly toimitukseen).