Alum. eurobox-laatikot 415 l

Tuote nro.: 963420 415
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisätilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisätilavuus 415 l
    Korkeus 510 mm
    Leveys 1 200 mm
    Syvyys 800 mm
    Sisäkorkeus 480 mm
    Sisäleveys 1 150 mm
    Sisäsyvyys 750 mm
    siirrettävät ei
    Integroidut pyörät ei
    Muuttaminen siirrettäväksi mahdollista kyllä
    Paino 13 kg
    Tuotetyyppi Alumiinilaatikko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963420 415
    EAN / GTIN 4003866407095
    Valmistajan numero 40709

    Kuvaus

    Malli:

    Päällekkäin pinottavat kevytmetallilaatikot on valmistettu kestävästä, ruostumattomasta alumiiniseoksesta ja tarkoitettu ammatilliseen pakkaamis-, varastointi- ja kuljetuskäyttöön. Kansissa on jaloterässaranat, kaksi aukeamisrajoitinhihnaa ja kulmissa muoviset, siniset pinoamissuojukset. Pölytiivis ja roiskevesisuojattu kansitiivisteen ansiosta. Jäykisteurat, jousipalautteiset nostorivat ja läppäsalvat, joihin voi asentaa lukot. Suljetaan sinetöimällä, riippulukolla tai salpoihin asennettavien lukkojen avulla (lukot eivät sisälly toimitukseen).