Clip-on-pyöräsarja, 2-osainen 40741

Tuote nro.: 963425 40741
Aseta hinta 2 kpl (45,89 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 40741
Rullan ⌀ 100 mm
Kantavuus 4 pyörällä 90 kg
Käyttöalue Alumiinilaatikko
Kiinnitystyyppi kiinnitys ilman työkaluja
Mahdollinen pyöräjärjestys, versio 1 kutakin 1 × koko 40741, 40742
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Tuotetyyppi Rulla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963425 40741
EAN / GTIN 4003866407415
Valmistajan numero 40741

Kuvaus

Malli:

Rullat kiinnitetään ilman työkaluja laatikoiden alimpaan reunaprofiiliin.
Clip-on-rullasarja: Jälkiä jättämättömät rullat ⌀ 100 mm.
Kantavuus 4 rullalla 100 kg.

Sopii:

Eurobox-laatikot nro 963420, koot 27−415.

Toimituksen sisältö:

2 kiinteää pyörää (1 pyörä ”vasen” ja ”oikea”).

Ohje:

Mahdollinen roolijärjestely:
Versio 1: Varustelu, jossa 2 lohkorullaa, 2 ohjausrullaa, 1 kumpaakin kokoa 40741 ja 40742
Versio 2: Varustelu, jossa 4 ohjausrullaa, 2 kokoa 40742

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin