Noppavaahtosarja 2

Tuote nro.: 963423 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 380 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 550 mm
Tuotetyyppi Kuutiovaahto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963423 2
EAN / GTIN 4003866407361
Valmistajan numero 40736

Kuvaus

Malli:

Noppamuovipehmusteet aroille laitteille − kootaan pehmeistä vaahtomuovilevyistä. Mukautuvat säilytettävän esineen muotoon helposti ilman työkaluja.
Levyjen paksuudet 2×30 mm, 2×60 mm ja 1× vaahtoalusta 10 mm ja kantena 1× aallotettu vaahtomuovipehmuste 30 mm.

Sopii:

Koko 1 − Eurobox-laatikoille nro 963420 koko 27, 42, 60, 70
(koko 27 edellyttää asiakkaan tekemää koon mukautusta).
Koko 2 − fEurobox-laatikoille nro 963420 koko 81, 155, 240
(koko 81 edellyttää asiakkaan tekemää koon mukautusta).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin