Easyfix-paperirullanpidin 1

Tuote nro.: 955805 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
386 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 310 mm
Pituus 377 mm
Leveys 238 mm
Akselin ø 32 mm
Hyötyleveys 370 mm
Kantavuus 8 kg
Tuotetyyppi Rullanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Valmistajan numero 955805 1

Kuvaus

Malli:

Erittäin tukeva ja stabiili paperirullanpidin, jossa on kaksi teräspellistä valmistettua konsolia. Alumiiniakseli ø 32 mm, muoviset päätysuojukset. Käännettävä kansi ja repäisyreuna sekä pito avatussa asennossa rullan mukavaan vaihtoon. Paperirulla voidaan ripustaa 2 asentoon.
Etumainen kiinnitys – paperirullan ø korkeintaan: 350 mm.
Takimmainen kiinnitys – paperirullan ø korkeintaan: 250 mm.
Rullan ytimen ø vähintään: 42 mm
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Rullien maksimaalinen leveys 370 mm.
Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ohje:

Sopivat puhdistusliinat löytyvät luettelon niteestä 2 numerolla 089103 koko W, numerolla 089105 koko W, numerolla 089132 koko W.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin