Easyfix kaapelikelan peruskannatinsarja 5

Tuote nro.: 955803 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 92 mm
Leveys 480 mm
Syvyys 202 mm
Akselin ø 12 mm
Hyötyleveys 368 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Rullanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955803 5
EAN / GTIN 4062406575427
Valmistajan numero 955803 5

Kuvaus

Malli:

Kaapelikelan kannatin muovia, alumiininen akseli ⌀ 12 mm ja sanka ⌀ 6 mm. Sanka ja kaapelijarrut estävät kaapelin jarruttamattoman aukirullauksen. Sangan syvyyttä voidaan säätää.
Alumiininen akseli asennettavissa 3 asentoon, niin että rullien ø 100, 200 ja 300 mm ripustaminen on mahdollista.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
5 kaapelijarrua.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

2 muovipidikettä, alumiininen akseli, sanka ja kaapelijarrut.
Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ohje:

Akselin pituus 2 kannattimen välissä saa olla korkeintaan 395 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin