Easyfix-letkupidin 300 mm

Tuote nro.: 955755 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 370 mm
Putken ⌀ 30 mm
Tuotetyyppi Letkupidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955755 300
EAN / GTIN 4062406197834
Valmistajan numero 955755 300

Kuvaus

Malli:

Letkunpidike esimerkiksi paineilmapistoolin kierreletkuille. Yhtä hyvin se sopii myös paperirullien säilytykseen.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin