Easyfix-t-väänninteline 2

Tuote nro.: 955705 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
441 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-vääntimien lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
sopii Torx®-ruuvinvääntimille, koko TX20 – TX50
Sopii kuusiokoloon, koko 4 mm - 12 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711
Valmistajan numero 955705 2

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.
2 Torx®-ruuvinväännintä koko TX20 – TX50 tai 2 kuusiokolokantaa koko 4 mm – 12 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin