Easyfix-pakkausteippirullan pidike, ⌀ 6 mm, sopiva teipin leveydelle: 50mm

Tuote nro.: 955573 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
532 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopiva teipin leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Syvyys 190 mm
Hyötykorkeus 67 mm
Hyötyleveys 87 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Pakkausteippirullan pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955573 50
EAN / GTIN 4062406338718
Valmistajan numero 955573 50

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin