LED-valaistusyksikkö 2000

Tuote nro.: 928600 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Sarja Työasema
Pituus 1 920 mm
Syvyys 120 mm
Valaisimen pituus 1 110 mm
Valaisimen syvyys 30 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 36 W
Virtakytkin ei
Valovirta 2 520 lm
Värilämpötila 4 000 K
Sopii tyyppiin 2000
LED-teknologia kyllä
Häikäisemätön ja vilkkumaton kyllä
Paino 6 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Pinta-asennettava valaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928600 2000
EAN / GTIN 4062406117467
Valmistajan numero 928600 2000

Kuvaus

Malli:

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Värilämpötila / valoväri n. 4 000 K.
Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
LED-valaistusyksikkö, hopeanvärinen runko teräspeltiä, PMMA-suojus.

Sopii:

Kannatinvarsikonsoli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

Pintakäsittely:

Kehys hopea kuten RAL 9006.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin