{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Työpisteen korkeudensäätö | 850-1050 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg | |
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-suojausluokka | IP 20 | |
Sarja | Ready-to-go | |
Korkeudensäätöväli | 850 mm - 1 050 mm | |
Työtason pituus | 1 500 mm | |
Työtason syvyys | 750 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Alarakenteen leveys | 1 300 mm | |
Alarakenteen syvyys | 700 mm | |
Laatikostokehys hyötykorkeus | 525 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
Korkeudensäätöperiaate | sähköinen | |
Portaaton korkeuden säätö | kyllä | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Liitäntäjännite | 250 V | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Nostonopeus | 9 mm/s | |
suurin nostovoima | 6 000 N | |
Laatikoiden lukumäärä | 4 | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Paino | 137,4 kg | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 921407 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406086497 | |
Valmistajan numero | 921407 1500/DE |